Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
1/2" kärkihylsy TX IP
1/2" kärkihylsy TX IP - 1
1/2" kärkihylsy TX IP - 2
1/2" kärkihylsy TX IP - 3
1/2" kärkihylsy TX IP - 4

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

1/2" kärkihylsy TX IP

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 5

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Huomautus

Sopii manuaaliseen käyttöön DIN 3120 -standardin mukaisissa räikissä suunnanvaihdolla