Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
1/2" kuusiokolohylsysarja, pitkä 6 osaa
Kattava valikoima pitkiä kuusiokolohylsyavaimia
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Tehokkaat, laadukkaat ja pitkäikäiset työkalut ruuvien kiristämiseen
- Hyväksi todettua kromi-vanadiumterästä
- Pinnat on kromattu ja niissä on tukevan otteen takaava matta-satiiniviimeistely
- Pinnoite antaa pysyvän ruostesuojauksen ja takaa keskimääräistä pidemmän käyttöiän
Rasiassa työkalut ovat hyvässä suojassa ja helposti löydettävissä
- Tukevassa metallirasiassa on kahva, klipsilukitus ja PUR-vaahtomuovisisäke, joka pitää työkalut tiukasti paikoillaan
- Työkalut pysyvät turvallisesti paikoillaan kuljetuksen aikana
- Työkalujen puuttumisen voi havaita yhdellä silmäyksellä
Toimitukseen kuuluvaa hylsyavainta, jonka avainväli on 9 mm ja pituus 140 mm, ei voi tilata erikseen
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!