Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
1/2" hylsysarja 23 osaa
Kuusiokannalle, ammattilaatuinen ZEBRA®-työkalu
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kattava 23-osainen valikoima 1/2 tuuman hylsyavaimia kuusiokantaruuveille
- Tukevassa metallilaatikossa on kahva, klipsilukitus ja kovaa vaahtomuovia oleva sisäke, joka pitää työkalut tiukasti paikoillaan
- Arvokkaat työkalut pysyvät turvallisesti paikoillaan kuljetuksen aikana
- Työkalujen puuttumisen voi havaita yhdellä silmäyksellä
19 hylsyavainta kuusiokärjellä yleisimmille kokovaihtoehdoille
Vahva, tehokas ruuvaus
- Jäykkiä jatkokappaleita käyttämällä (saatavilla kahtena versiona) voima siirretään suoraan ja jopa 8° kulmaliikkeet ovat mahdollisia
- Nivelhylsyn pitokuula pitää kulman määritetyssä asennossa
- Suunnanvaihdolla varustetussa räikässä on ergonominen ja kestävä muovikahva, joka tekee työskentelystä miellyttävää ja turvallista
- Vääntösuunnan vaihto suunnanvaihtolevyä käyttäen onnistuu helposti yhdellä kädellä
- Pienen 5° kääntökulman ansiosta ruuvien kiristäminen ja löysääminen on nopeaa ja vaivatonta
Erittäin korkea laatu takaa pitkän käyttöiän
- Hyväksi todettua kromi-vanadiumterästä
- Pinnat ovat matta-satiinikromattuja, mikä takaa varman otteen myös öljyisillä käsillä
- Pinnoite antaa pysyvän ruostesuojauksen ja takaa keskimääräistä huomattavasti pidemmän käyttöiän
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!