Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
1/2" kärkihylsysarja 31 osaa
1/2" kärkihylsysarja 31 osaa - 1
1/2" kärkihylsysarja 31 osaa - 2
1/2" kärkihylsysarja 31 osaa - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

1/2" kärkihylsysarja 31 osaa

Lyhyet ja pitkät kärkihylsyt kuusiokoloja, TX- ja XZN-koloja varten, sisältää ammattilaatuisia ZEBRA®-työkaluja

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

31-osainen erikoissarja auto- ja kuljetusalalle kestävässä metallilaatikossa


  • Tämä valikoima on ihanteellinen erikoisvaruste, joka sopii erinomaisesti liikkuvaan ja korjaamokäyttöön

  • Tukevassa metallilaatikossa on kahva, klipsilukitus ja kovaa vaahtomuovia oleva sisäke, joka pitää työkalut tiukasti paikoillaan

  • Arvokkaat työkalut pysyvät turvallisesti paikoillaan kuljetuksen aikana

  • Työkalujen puuttumisen voi havaita yhdellä silmäyksellä


Vahva, tehokas ruuvaus


  • Täydellinen 1/2 tuuman valikoima lyhyitä ja pitkiä hylsyavaimia.

  • Kaikki yleisimmät kärkihylsyt kuusiokoloja, TX- ja XZN-koloja varten


Erittäin korkea laatu takaa pitkän käyttöiän


  • Pinnat on kromattu ja kiillotettu

  • Pinnoite antaa pysyvän ruostesuojauksen ja takaa keskimääräistä huomattavasti pidemmän käyttöiän

  • Työkalujen pitkä käyttöikä vähentää vaihto- ja varastointikustannuksia


  • Täydellinen 1/2” sarja sisältäen laajan valikoiman kärkihylsyjä:

  • 6-kolohylsyt

  • Pit. 60 mm AV 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17

  • Pit. 140 mm AV 6 - 8 - 10 - 12

  • TX-kärkihylsyt

  • Pit. 60 mm TX 25 - 27 - 30 - 45 - 50 - 55 - 60

  • Pit. 120 mm TX 30 - 40 - 50

  • Pit. 140 mm TX 60

  • Sakara-avaimet/XZN-kärkihylsyt

  • Pit. 60 mm M5 - 6 - 8 - 10

  • Pit. 100 mm M8 - 10 - 12