Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
1/2" kärkihylsysarja 31 osaa
Lyhyet ja pitkät kärkihylsyt kuusiokoloja, TX- ja XZN-koloja varten, ammattilaatuiset ZEBRA®-työkalut
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
31-osainen erikoissarja auto- ja kuljetusalalle kestävässä metallilaatikossa
- Tämä valikoima on ihanteellinen erikoisvaruste, joka sopii erinomaisesti liikkuvaan ja korjaamokäyttöön
- Tukevassa metallilaatikossa on kahva, klipsilukitus ja kovaa vaahtomuovia oleva sisäke, joka pitää työkalut tiukasti paikoillaan
- Arvokkaat työkalut pysyvät turvallisesti paikoillaan kuljetuksen aikana
- Työkalujen puuttumisen voi havaita yhdellä silmäyksellä
Vahva, tehokas ruuvaus
- Täydellinen 1/2 tuuman valikoima lyhyitä ja pitkiä hylsyavaimia.
- Kaikki yleisimmät kärkihylsyt kuusiokoloja, TX- ja XZN-koloja varten
Erittäin korkea laatu takaa pitkän käyttöiän
- Pinnat on kromattu ja kiillotettu
- Pinnoite antaa pysyvän ruostesuojauksen ja takaa keskimääräistä huomattavasti pidemmän käyttöiän
- Työkalujen pitkä käyttöikä vähentää vaihto- ja varastointikustannuksia
- Täydellinen 1/2” sarja sisältäen laajan valikoiman kärkihylsyjä:
- 6-kolohylsyt
- Pit. 60 mm AV 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17
- Pit. 140 mm AV 6 - 8 - 10 - 12
- TX-kärkihylsyt
- Pit. 60 mm TX 25 - 27 - 30 - 45 - 50 - 55 - 60
- Pit. 120 mm TX 30 - 40 - 50
- Pit. 140 mm TX 60
- Sakara-avaimet/XZN-kärkihylsyt
- Pit. 60 mm M5 - 6 - 8 - 10
- Pit. 100 mm M8 - 10 - 12
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!