Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
1/2" monikantahylsysarja 23 osaa
Käytännöllisessä metallilaatikossa liikkuvaan ja korjaamokäyttöön, sisältää ammattilaatuisia ZEBRA®-työkaluja
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Käytännöllinen 23-osainen sarja monikantahylsyjä metallilaatikossa
- Tämä sarja sisältää perusvarusteet, jotka sopivat erinomaisesti käytettäväksi niin korjaamolla kuin liikkuvassa käytössä
- Tukevassa metallilaatikossa on kahva, klipsilukitus ja kovaa vaahtomuovia oleva sisäke, joka pitää työkalut tiukasti paikoillaan
- Arvokkaat työkalut pysyvät turvallisesti paikoillaan kuljetuksen aikana
- Näet heti, jos työkaluja puuttuu
Yksi yleiskäyttöinen työkalu: Monikantahylsyt viidelle eri vääntiölle
- Jokainen lyhyt 12-kulmainen hylsyavain sopii ruuvin kantojen metrikoon kuusioon, metrikoon nelikulmioon, metrikoon kaksoiskuusioon (12-kulmainen), tuumakoon kuusioon ja ulkoiseen TX-vääntiöön
- Sarjassa on 19 AV-kokoa, 10-32 mm
- Tämä tekee siitä sopivan lähes kaikkiin ruuvaustöihin
Vahva, tehokas ruuvaus
- Kahta jäykkää jatkoa voidaan käyttää voiman siirtämiseen suoraan
- Suunnanvaihdolla varustetussa räikässä on ergonominen ja kestävä muovikahva, joka tekee työskentelystä miellyttävää ja turvallista
- Pienen 5° kääntökulman ansiosta ruuvien kiristäminen ja löysääminen on nopeaa ja vaivatonta
- Suunnanvaihtolevyn avulla on helppo vaihtaa vääntösuuntaa myötäpäivään ja vastapäivään kiertämisen välillä
Erittäin korkea laatu takaa pitkän käyttöiän
- Pinnat on kromattu ja kiillotettu
- Pinnoite antaa pysyvän ruostesuojauksen ja takaa keskimääräistä huomattavasti pidemmän käyttöiän
- Työkalujen kestävyys vähentää vaihto- ja varastointikustannuksia
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!