Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
1/2" monikantahylsysarja 23 osaa
Käytännöllinen metallilaatikko liikkuvaan ja korjaamokäyttöön, ammattilaatuinen ZEBRA®-työkalu
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Käytännöllinen 23-osainen valikoima monikantahylsyjä metallilaatikossa
- Tämä sarja on ihanteellinenperusvaruste liikkuvaan ja korjaamokäyttöön
- Tukevassa metallilaatikossa on kahva, klipsilukitus ja kovaa vaahtomuovia oleva sisäke, joka pitää työkalut tiukasti paikoillaan
- Arvokkaat työkalut pysyvät turvallisesti paikoillaan kuljetuksen aikana
- Työkalujen puuttumisen voi havaita yhdellä silmäyksellä
Yksi työkalu kaikkeen työhön: Monikantahylsy viidelle eri vääntiölle
- Jokainen lyhyt hylsyavain kaksoiskuusiokärjellä (12-kulmainen kärki) sopii metrikoon kuusioon, metrikoon nelikulmioon, metrikoon kaksoiskuusioon, tuumakoon kuusioon ja ulkoiseen TX-vääntiöön
- Valikoimassa on 19 kokoa, 10-32 mm
- Tämä tarkoittaa, että lähes kaikki ruuviliitokset ovat mahdollisia
Vahva, tehokas ruuvaus
- Jäykkiä jatkokappaleita käyttämällä (saatavilla kahtena versiona) voima siirretään suoraan ja jopa 8° kulmaliikkeet ovat mahdollisia
- Nivelhylsyn pitokuula pitää kulman määritetyssä asennossa
- Suunnanvaihdolla varustetussa räikässä on ergonominen ja kestävä muovikahva, joka tekee työskentelystä miellyttävää ja turvallista
- Pienen 5° kääntökulman ansiosta ruuvien kiristäminen ja löysääminen on nopeaa ja vaivatonta
- Suunnanvaihtolevyn avulla on helppo vaihtaa vääntösuuntaa myötäpäivään ja vastapäivään kiertämisen välillä
Erittäin korkea laatu takaa pitkän käyttöiän
- Pinnat on kromattu ja kiillotettu
- Pinnoite antaa pysyvän ruostesuojauksen ja takaa keskimääräistä huomattavasti pidemmän käyttöiän
- Työkalujen pitkä käyttöikä vähentää vaihto- ja varastointikustannuksia
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!