Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Pitkät rengashylsyt
Pitkät rengashylsyt 1/2 tuuman kiinnityksellä ja ulkoisella kuusiomallilla tarjoavat erinomaisen ulottuvuuden ja vääntömomentin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
1/2 tuuman voimahylsyt ovat erinomaisen kestävät ja luotettavat. Ohutseinämäiset hylsyt muoviholkilla sopivat erityisesti erikoisvanteiden ja niiden mutterien irrottamiseen ja kiinnittämiseen. Muoviholkki suojaa vannetta naarmuilta käytön aikana. Hylsyn sisällä oleva muovi suojaa mutterin päätä kolhuilta ja naarmuilta. Ulkoinen kuusio mahdollistaa tukevan otteen ja tehokkaan voimansiirron ja 110 mm pituus varmistaa riittävän ulottuvuuden syvempiinkin kohteisiin.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!