Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
1/2" ulosvetotappi/ruuvin ulosvedin, pitkä
Ratkaisu pyöristyneille kuusiokolo- ja TX-ruuveille. Yleisimmät koot kompaktissa valikoimassa. Sopii myös moniin vastaaviin vääntiöihin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Tarkasti valmistettu kartiomainen kierreprofiili
1/2" neliövääntiö, 12 ja 14 mm
Laajenemista rajoittava kaulus
Toimitetaan laadukkaassa, vaahtomuovisella sisäkkeellä vuoratussa metallirasiassa, jossa osat pysyvät hyvin paikoillaan
Sopii erinomaisesti syvällä oleviin ruuveihin
Pitkän rakenteen ansiosta
Säästää valtavasti aikaa
Ei tarvetta poisporaukselle tai hitsaukselle
Irrottaa pyöristyneet kuusiokolo- ja TX-ruuvit helposti
Kartiomaisen kierreprofiilin ansiosta
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!