Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
1/2" kärkihylsysarja XZN 4 osaa, pallopää
Erikoiskärkihylsyt XZN-profiililla ja pallopäällä ruuviliitosten avaamiseen ja asentamiseen hankalissa paikoissa
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Säästää merkittävästi aikaa ja kustannuksia, koska vetoakselia tai palloniveltä ei tarvitse irrottaa esimerkiksi pyöränlaakerin irrottamiseksi alumiinisesta akselin rungosta
- Voidaan käyttää vinosta hieman kaltevasta kulmasta, jos pääsy suoraan edestä ei ole mahdollista
Toimitussisältö:
- 1/2" kärkihylsy XZN, pituus 150 mm, M6, M8, M10 ja M12 (1 jokaista)
Vain käsikäyttöön ja ei-iskeville ruuvaustyökaluille!
- Käyttökohteet: vetoakselin laippa, ruuvikiinnitteiset kompaktit pyöränlaakerit, nokka-akselin kotelo, jäähdytinnesteen lämpötila-anturi G62, vaihdelaatikon puoleisen vesiputken purkaminen jne.
- Erityisesti välijäähdyttimellä tai EGR-jäähdyttimellä varustetun imusarjan liittimille, esim. VW Golf 1.6 l, 2.0 l 4V TDI (2013-2018), Audi A3 1.6 l, 2.0 l 4V TDI (2013-2018)
- Esim. Audi, Seat, Skoda, VW ja muut konsernin ajoneuvot, sekä Fiat
- Käyttö kuten esim. VAG T10501
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!