Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
1/4" hylsysarja 33 osaa
1/4" hylsysarja 33 osaa - 1
1/4" hylsysarja 33 osaa - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

1/4" hylsysarja 33 osaa

Kuusiokannalle, lyhyt malli, käytännöllisessä metallilaatikossa liikkuvaan ja korjaamokäyttöön, kestävä rakenne, sisältää ammattilaatuisia ZEBRA®-työkaluja

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Kattava 33-osainen valikoima tukevassa metallilaatikossa


  • Tämä sarja sisältää kattavan valikoiman korkealaatuisia perustyökaluja korjaamolle ja liikkuvaan käyttöön

  • Tukevassa metallilaatikossa on kahva, klipsilukitus ja kovaa vaahtomuovia oleva sisäke, joka pitää työkalut tiukasti paikoillaan

  • Arvokkaat työkalut pysyvät turvallisesti paikoillaan kuljetuksen aikana

  • Näet heti, jos työkaluja puuttuu


Sopivat hylsyavaimet ja kärjet lähes kaikille ruuveille


  • 1/4 tuuman sarjaan kuuluu 12 hylsyavainta, joiden avainvälit ovat 4-14 mm, ja 1 sovite pikavaihtoistukalla 15 kärjelle

  • Lyhyet kärjet sopivat useimmille ruuvien vääntiöille: PH, suoraura, kuusiokolo ja TX

  • Tämä tarkoittaa, että lähes kaikki ruuviliitokset ovat mahdollisia


Vahva, tehokas ruuvaus


  • Jäykän jatkon avulla voima välittyy suoraan

  • Suunnanvaihdolla varustetussa räikässä on ergonominen ja kestävä muovikahva, joka takaa miellyttävän ja turvallisen työskentelyn

  • Pienen 5° kääntökulman ansiosta ruuvien kiristäminen ja löysääminen on nopeaa ja vaivatonta

  • Suunnanvaihtolevyn avulla on helppo vaihtaa vääntösuuntaa myötäpäivään ja vastapäivään kääntämisen välillä


Erittäin korkea laatu takaa pitkän käyttöiän


  • Pinnat on kromattu ja kiillotettu

  • Pinnoite varmistaa pysyvän ruostesuojauksen ja takaa keskimääräistä huomattavasti pidemmän käyttöiän

  • Työkalujen pitkä käyttöikä vähentää vaihto- ja varastointikustannuksia