Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
1/4" hylsysarja 33 osaa
1/4" hylsysarja 33 osaa - 1
1/4" hylsysarja 33 osaa - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

1/4" hylsysarja 33 osaa

Kuusiokannalle, lyhyt malli, käytännöllisessä metallilaatikossa liikkuvaan ja korjaamokäyttöön, kestävä rakenne, sisältää ammattilaatuisia ZEBRA®-työkaluja

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Kattava 33-osainen sarja tukevassa metallilaatikossa


  • Tämä sarja sisältää kattavan valikoiman korkealaatuisia perustyökaluja korjaamolle ja liikkuvaan käyttöön

  • Tukevassa metallilaatikossa on kahva, klipsilukitus ja kovaa vaahtomuovia oleva sisäke, joka pitää työkalut tiukasti paikoillaan

  • Arvokkaat työkalut pysyvät turvallisesti paikoillaan kuljetuksen aikana

  • Näet heti, jos työkaluja puuttuu


Sopivat hylsyavaimet ja kärjet lähes kaikille ruuveille


  • 1/4 tuuman sarjaan kuuluu 12 hylsyavainta, joiden avainvälit ovat 4-14 mm, ja 1 sovite pikavaihtoistukalla 15kärjelle

  • Lyhyet kärjet sopivat useimmille ruuvityypeille: PH, suoraura, kuusiokolo ja TX

  • Tämä tekee siitä sopivan lähes kaikkiin ruuvaustöihin


Vahva, tehokas ruuvaus


  • Jäykkää jatkoa voidaan käyttää voiman siirtämiseen suoraan

  • Suunnanvaihdolla varustetussa räikässä on ergonominen ja kestävä muovikahva, joka tekee työskentelystä miellyttävää ja turvallista

  • Pienen 5° kääntökulman ansiosta ruuvien kiristäminen ja löysääminen on nopeaa ja vaivatonta

  • Suunnanvaihtolevyn avulla on helppo vaihtaa vääntösuuntaa myötäpäivään ja vastapäivään kiertämisen välillä


Erittäin korkea laatu takaa pitkän käyttöiän


  • Pinnat on kromattu ja kiillotettu

  • Pinnoite antaa pysyvän ruostesuojauksen ja takaa keskimääräistä huomattavasti pidemmän käyttöiän

  • Työkalujen kestävyys vähentää vaihto- ja varastointikustannuksia


  • Räikkäväännin

  • Jatkokappaleet 100 ja 150 mm, nivel, meisselikahva, pikavaihtoistukka kärjille

  • Hylsyt 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14

  • Kärjet

  • Ph 1 - 2 - 3

  • Suoraura 0,8x5,5

  • Kuusio AV 3 - 4 - 5 - 6

  • TX 10 -15 - 20 - 25 -27 - 30 - 40