Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
1/4" hylsyavainsarja 33 osaa
Kuusiokannalle, lyhyt muoto, käytännöllinen metallilaatikko liikkuvaan ja korjaamokäyttöön, kestävä rakenne, ammattilaatuinen ZEBRA®-työkalu
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Laaja 33 osainen valikoima tukevassa metallilaatikossa
- Tämä valikoima on hienostunut kattava perusvaruste liikkuvaan ja korjaamokäyttöön
- Tukevassa metallilaatikossa on kahva, klipsilukitus ja kovaa vaahtomuovia oleva sisäke, joka pitää työkalut tiukasti paikoillaan
- Arvokkaat työkalut pysyvät turvallisesti paikoillaan kuljetuksen aikana
- Työkalujen puuttumisen voi havaita yhdellä silmäyksellä
Sopivat hylsyavaimet ja kärjet lähes kaikille ruuveille
- 1/4 tuuman valikoimaan kuuluu 12 hylsyavainta, joiden avainvälit ovat 4-14 mm, ja 1 adapteri pikavaihtoistukalla 15 kärkeä varten
- Lyhyet kärjet sopivat useimmille ruuvityypeille: PH, suoraura, kuusiokolo ja TX
- Tämä tarkoittaa, että lähes kaikki ruuviliitokset ovat mahdollisia
Vahva, tehokas ruuvaus
- Jäykkää jatkokappaletta käyttämällä voima siirretään suoraan ja jopa 8° kulmaliikkeet ovat mahdollisia
- Nivelhylsyn pitokuula pitää kulman määritetyssä asennossa
- Suunnanvaihdolla varustetussa räikässä on ergonominen ja kestävä muovikahva, joka tekee työskentelystä miellyttävää ja turvallista
- Pienen 5° kääntökulman ansiosta ruuvien kiristäminen ja löysääminen on nopeaa ja vaivatonta
- Suunnanvaihtolevyn avulla on helppo vaihtaa vääntösuuntaa myötäpäivään ja vastapäivään kiertämisen välillä
Erittäin korkea laatu takaa pitkän käyttöiän
- Pinnat on kromattu ja kiillotettu
- Pinnoite antaa pysyvän ruostesuojauksen ja takaa keskimääräistä huomattavasti pidemmän käyttöiän
- Työkalujen pitkä käyttöikä vähentää vaihto- ja varastointikustannuksia
- Räikkäväännin
- Jatkokappaleet 100 ja 150 mm, nivel, meisselikahva, pikavaihtoistukka kärjille
- Hylsyt 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
- Kärjet
- Ph 1 - 2 - 3
- Suoraura 0,8x5,5
- Kuusio AV 3 - 4 - 5 - 6
- TX 10 -15 - 20 - 25 -27 - 30 - 40
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!