Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
1/4" hylsysarja 42 osaa

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

1/4" hylsysarja 42 osaa

Hylsyavaimia ja kärkiä käytännöllisessä metallilaatikossa liikkuvaan ja korjaamokäyttöön, kestävä rakenne, sisältää ammattilaatuisia ZEBRA®-työkaluja

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Kattava 42-osainen sarja metallilaatikossa


  • Tämä valikoima sisältää perusvarusteet, jotka sopivat erinomaisesti käytettäväksi niin korjaamolla kuin liikkuvassa käytössä

  • Tukevassa metallilaatikossa on kahva, klipsilukitus ja kovaa vaahtomuovia oleva sisäke, joka pitää työkalut tiukasti paikoillaan

  • Arvokkaat työkalut pysyvät turvallisesti paikoillaan kuljetuksen aikana

  • Näet heti, jos työkaluja puuttuu


Täydellinen moniin käytännön töihin


  • 12 lyhyttä hylsyavainta, avainvälit 4-14 mm

  • 9 pitkää hylsyavainta, avainvälit 6-14 mm

  • 15 kärkeä useimmille ruuvien vääntiöille: PH, suoraura, kuusiokolo ja TX

  • Ruuvimeisseli pistoliitännällä, nivelhylsy ja sovite pikavaihtoistukalla

  • Tämä tarkoittaa, että lähes kaikki ruuviliitokset ovat mahdollisia


Vahva, tehokas ruuvaus


  • Kahden jäykän jatkon avulla voima välittyy suoraan

  • Suunnanvaihdolla varustetussa räikässä on ergonominen ja kestävä muovikahva, joka takaa miellyttävän ja turvallisen työskentelyn

  • Vääntösuunnan vaihto suunnanvaihtolevyä käyttämällä onnistuu helposti yhdellä kädellä

  • Pienen 5° kääntökulman ansiosta ruuvien kiristäminen ja löysääminen on nopeaa ja vaivatonta


Erittäin korkea laatu takaa pitkän käyttöiän


  • Pinnat on kromattu ja kiillotettu

  • Pinnoite varmistaa pysyvän ruostesuojauksen ja takaa keskimääräistä huomattavasti pidemmän käyttöiän

  • Työkalujen pitkä käyttöikä vähentää vaihto- ja varastointikustannuksia