Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
1/4" hylsysarja 27 osaa
1/4" hylsysarja 27 osaa - 1
1/4" hylsysarja 27 osaa - 2
1/4" hylsysarja 27 osaa - 3
1/4" hylsysarja 27 osaa - 4

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

1/4" hylsysarja 27 osaa

Käytännöllisessä metallilaatikossa liikkuvaan ja korjaamokäyttöön, monikäyttöisellä yhdistelmäräikällä, sisältää ammattilaatuisia ZEBRA®- työkaluja

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Monikäyttöinen 27 osainen valikoima tukevassa metallilaatikossa


  • Tämä valikoima sisältää perusvarusteet, jotka sopivat erinomaisesti käytettäväksi niin korjaamolla kuin liikkuvassa käytössä

  • Tukevassa metallilaatikossa on kahva, klipsilukitus ja kovaa vaahtomuovia oleva sisäke, joka pitää työkalut tiukasti paikoillaan

  • Arvokkaat työkalut pysyvät turvallisesti paikoillaan kuljetuksen aikana

  • Näet heti, jos työkaluja puuttuu


Sopivat hylsyavaimet yleisimpiin ruuviliitoksiin


  • 1/4 tuuman sarjassa on 9 hylsyavainta, joiden avainvälit ovat 6-14 mm

  • Lyhyet kärjet, 13 kpl, sopivat useimmille ruuvien vääntiöille: PH, suoraura, kuusiokolo ja TX


Vahva, tehokas ruuvaus


  • Jäykän jatkon avulla voima välittyy suoraan


3-in-1: Pallopäinen monitoimiräikkä


  • Räikkää voidaan käyttää tavallisena räikkänä, ruuvimeisselinä tai T-kahvana

  • Ergonomista kahvaa voidaan käyttää suorana tai säätää 90° kulmaan T-kahvaksi

  • Räikässä on 72 hampainen mekanismi, pieni 5° kääntökulma ja 270° kääntyvä nivel

  • Neliövääntiö on erityisen kestävä ja luja

  • Pienen 5° kääntökulman ansiosta ruuvien kiristäminen ja löysääminen on nopeaa ja vaivatonta


Erittäin korkea laatu takaa pitkän käyttöiän


  • Pinnat on kromattu ja kiillotettu

  • Pinnoite varmistaa pysyvän ruostesuojauksen ja takaa keskimääräistä huomattavasti pidemmän käyttöiän

  • Työkalujen pitkä käyttöikä vähentää vaihto- ja varastointikustannuksia