Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
1/4" hylsysarja 32 osaa
Kärkihylsyt sisäänpuristetuilla kärjillä, käytännöllinen metallilaatikko liikkuvaan ja korjaamokäyttöön, kestävä rakenne, ammattilaatuinen ZEBRA®-työkalu
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Laaja 32 osainen valikoima tukevassa metallilaatikossa
- Tämä sarja on ihanteellinen perusvaruste liikkuvaan ja korjaamokäyttöön
- Tukevassa metallilaatikossa on kahva, klipsilukitus ja kovaa vaahtomuovia oleva sisäke, joka pitää työkalut tiukasti paikoillaan
- Arvokkaat työkalut pysyvät turvallisesti paikoillaan kuljetuksen aikana
- Työkalujen puuttumisen voi havaita yhdellä silmäyksellä
Sopivat hylsyavaimet yleisimpiin ruuviliitoksiin
- 1/4 tuuman valikoimassa on 12 hylsyavainta, joiden avainvälit ovat 4-14 mm
- Käytännölliset kärkihylsyt sisäänpuristetuilla kärjillä sopivat useimmille ruuvityypeille: PH, suoraura, kuusiokolo ja TX
- Ruuvimeisseli pistoliitännällä on käytännöllinen lisäys valikoimaan
Vahva, tehokas ruuvaus
- Kahta jäykkää jatkokappaletta käyttämällä voima siirretään suoraan ja jopa 8° kulmaliikkeet ovat mahdollisia
- Joustava jatko mahdollistaa pääsyn vaikeapääsyisiin ruuviliitoksiin
- Nivelhylsyn pitokuula pitää kulman määritetyssä asennossa
- Suunnanvaihdolla varustetussa räikässä on ergonominen ja kestävä muovikahva, joka tekee työskentelystä miellyttävää ja turvallista
- Pienen 5° kääntökulman ansiosta ruuvien kiristäminen ja löysääminen on nopeaa ja vaivatonta
- Suunnanvaihtovivun avulla on helppo vaihtaa vääntösuuntaa myötäpäivään ja vastapäivään pyörimisen välillä, joten käyttö yhdellä kädellä on mahdollista
Erittäin korkea laatu takaa pitkän käyttöiän
- Pinnat on kromattu ja kiillotettu
- Pinnoite antaa pysyvän ruostesuojauksen ja takaa keskimääräistä huomattavasti pidemmän käyttöiän
- Työkalujen pitkä käyttöikä vähentää vaihto- ja varastointikustannuksia
- Räikkäväännin
- Labiilijatko 25 mm
- Jatkokappale 150 mm
- Taipuva jatko 150 mm
- Nivel
- Meisselikahva
- Hylsyt: 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- Kärkihylsyt :
- Ph 1 - 2 - 3
- Kuusio 4 - 5 - 6
- TX 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
- Suoraura 8x5,5
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!