Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
1/4" hylsysarja 32 osaa

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

1/4" hylsysarja 32 osaa

Kärkihylsyt sisäänpuristetuilla kärjillä, käytännöllinen metallilaatikko liikkuvaan ja korjaamokäyttöön, kestävä rakenne, ammattilaatuinen ZEBRA®-työkalu

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Laaja 32 osainen valikoima tukevassa metallilaatikossa


  • Tämä sarja on ihanteellinen perusvaruste liikkuvaan ja korjaamokäyttöön

  • Tukevassa metallilaatikossa on kahva, klipsilukitus ja kovaa vaahtomuovia oleva sisäke, joka pitää työkalut tiukasti paikoillaan

  • Arvokkaat työkalut pysyvät turvallisesti paikoillaan kuljetuksen aikana

  • Työkalujen puuttumisen voi havaita yhdellä silmäyksellä


Sopivat hylsyavaimet yleisimpiin ruuviliitoksiin


  • 1/4 tuuman valikoimassa on 12 hylsyavainta, joiden avainvälit ovat 4-14 mm

  • Käytännölliset kärkihylsyt sisäänpuristetuilla kärjillä sopivat useimmille ruuvityypeille: PH, suoraura, kuusiokolo ja TX

  • Ruuvimeisseli pistoliitännällä on käytännöllinen lisäys valikoimaan


Vahva, tehokas ruuvaus


  • Kahta jäykkää jatkokappaletta käyttämällä voima siirretään suoraan ja jopa 8° kulmaliikkeet ovat mahdollisia

  • Joustava jatko mahdollistaa pääsyn vaikeapääsyisiin ruuviliitoksiin

  • Nivelhylsyn pitokuula pitää kulman määritetyssä asennossa

  • Suunnanvaihdolla varustetussa räikässä on ergonominen ja kestävä muovikahva, joka tekee työskentelystä miellyttävää ja turvallista

  • Pienen 5° kääntökulman ansiosta ruuvien kiristäminen ja löysääminen on nopeaa ja vaivatonta

  • Suunnanvaihtovivun avulla on helppo vaihtaa vääntösuuntaa myötäpäivään ja vastapäivään pyörimisen välillä, joten käyttö yhdellä kädellä on mahdollista


Erittäin korkea laatu takaa pitkän käyttöiän


  • Pinnat on kromattu ja kiillotettu

  • Pinnoite antaa pysyvän ruostesuojauksen ja takaa keskimääräistä huomattavasti pidemmän käyttöiän

  • Työkalujen pitkä käyttöikä vähentää vaihto- ja varastointikustannuksia


  • Räikkäväännin

  • Labiilijatko 25 mm

  • Jatkokappale 150 mm

  • Taipuva jatko 150 mm

  • Nivel

  • Meisselikahva

  • Hylsyt: 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm

  • Kärkihylsyt :

  • Ph 1 - 2 - 3

  • Kuusio 4 - 5 - 6

  • TX 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40

  • Suoraura 8x5,5