Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
1/4" kärkihylsysarja 7 osaa

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

1/4" kärkihylsysarja 7 osaa

5-star reiällä

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Erikoisvalikoima 5-star-ruuveille reiällä


  • Lämpötila-anturien, ilmavirtausmittarien, ja nykyaikaisten dieselruiskutusjärjestelmien, turvatyynyjärjestelmien (DC), radiolähetinmastojen kytkentäkaappien, sivupeilien (Mercedes-Benz C-, E-, S-sarja) ja ajonestolaitteiden ohjausyksiköiden asennukseen

  • Lyhyet kärkihylsyt, 1/4 tuumaa, kolo pitokuulalle, yleiset koot 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 mm