Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
1/4" kärkihylsysarja ”mini” 50 osaa
1/4" kärkihylsysarja ”mini” 50 osaa - 1
1/4" kärkihylsysarja ”mini” 50 osaa - 2
1/4" kärkihylsysarja ”mini” 50 osaa - 3
1/4" kärkihylsysarja ”mini” 50 osaa - 4
1/4" kärkihylsysarja ”mini” 50 osaa - 5
1/4" kärkihylsysarja ”mini” 50 osaa - 6
1/4" kärkihylsysarja ”mini” 50 osaa - 7
1/4" kärkihylsysarja ”mini” 50 osaa - 8
1/4" kärkihylsysarja ”mini” 50 osaa - 9
1/4" kärkihylsysarja ”mini” 50 osaa - 10

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

1/4" kärkihylsysarja ”mini” 50 osaa

Erittäin lyhyet kärkihylsyt, jotka sopivat erityisesti ahtaissa paikoissa työskentelyyn

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Pinnoite: Sinkkifosfatoitu

  • Vääntiö: 1/4″ neliövääntiö, jossa on kolo pitokuulalle

  • Geometria: Erittäin lyhyt, 19,5 mm


Sisältää 50 osaa:


10 x TX 10/15/20/25/27/30/40/45/47/50,
8 x TX IP 10/15/20/25/30/40/45/50,
6 x TX IPR 20/25/27/30/40/45,
10 x kuusiokolo, metrikoko, 2/2,5/3/4/5/6/7/8/9/10,
4 x kuusiokolo, tuumakoko, 7/32", 1/4", 5/16", 3/8",
7 x XZN 5/6/7/8/9/10/12,
3 x PH 1/2/3,
2 x suoraura 6/10

TX IP = TX Plus, TX IPR = TX reikäpää