Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
1/4" monikantahylsysarja 23 osaa
1/4" monikantahylsysarja 23 osaa - 1
1/4" monikantahylsysarja 23 osaa - 2
1/4" monikantahylsysarja 23 osaa - 3
1/4" monikantahylsysarja 23 osaa - 4
1/4" monikantahylsysarja 23 osaa - 5
1/4" monikantahylsysarja 23 osaa - 6
1/4" monikantahylsysarja 23 osaa - 7
1/4" monikantahylsysarja 23 osaa - 8

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

1/4" monikantahylsysarja 23 osaa

Käytännöllisessä metallisalkussa liikkuvaan ja korjaamokäyttöön, sisältää ammattilaatuisia ZEBRA®-työkaluja

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Kompakti 23-osainen valikoima monikantahylsyjä metallisalkussa


  • Tämä valikoima sisältää perusvarusteet, jotka sopivat erinomaisesti käytettäväksi niin korjaamolla kuin liikkuvassa käytössä

  • Tukevassa metallisalkussa on kahva, klipsilukitus ja kovaa vaahtomuovia oleva sisäke, joka pitää työkalut tiukasti paikoillaan

  • Arvokkaat työkalut pysyvät turvallisesti paikoillaan kuljetuksen aikana

  • Työkalujen puuttumisen voi havaita yhdellä silmäyksellä


Erinomainen ratkaisu vaikeasti tavoitettaville ruuveille


  • Käyttökohteita olisivat esim. moottoriajoneuvot ja hyötyajoneuvot, moottoripyörät ja polkupyörät, koneenrakennus, hienomekaniikka ja huonekaluteollisuus

  • Erittäin kompaktin ohuen ja taivutetun räikkäpään ja jatkokappaleiden yhdistelmä mahdollistaa ahtaissa ja vaikeapääsyisissä paikoissa olevien ruuvien tavoitettavuuden

  • Lukuisat käytännölliset yksityiskohdat helpottavat ruuvaustöitä


Yksi yleiskäyttöinen työkalu: Monikantahylsy 5 eri vääntiölle


  • Jokainen lyhyt 12-kulmainen hylsyavain sopii ruuvin kantojen metrikoon kuusioon, metrikoon nelikulmioon, metrikoon kaksoiskuusioon (12-kulmainen), tuumakoon kuusioon ja ulkoiseen TX-vääntiöön

  • Sarja sisältää 6 hylsyavainta, avainvälit 5 - 13 mm

  • Tämä tarkoittaa, että lähes kaikki ruuviliitokset ovat mahdollisia

  • Sarjan viimeistelee pitkä kärkipidin pikavaihtoistukalla 15 kärjelle

  • Lyhyet kärjet sopivat useimmille ruuvien vääntiöille: PH, suoraura, kuusiokolo ja TX


Tehokkaat ruuviliitokset jopa 40 Nm:n momentilla


  • Kaksi jäykkää sovitetta siirtävät voiman suoraan

  • Suunnanvaihdolla varustetussa räikässä on erittäin ohut, kompakti, taivutettu pää sekä ergonominen, kestävä muovikahva, joka takaa mukavan ja turvallisen työskentelyn

  • Pienen kääntökulman ansiosta ruuvien kiristäminen ja löysääminen on nopeaa ja vaivatonta

  • Ruuvausta voidaan nopeuttaa pyörittämällä pyällettyä levyä peukalolla

  • Suunnanvaihtovivun avulla on helppo vaihtaa vääntösuuntaa myötäpäivään ja vastapäivään kääntämisen välillä, mahdollistaa käytön yhdellä kädellä


Erittäin korkea laatu takaa pitkän käyttöiän


  • Pinnat on kromattu ja kiillotettu

  • Pinnoite varmistaa pysyvän ruostesuojauksen ja takaa keskimääräistä huomattavasti pidemmän käyttöiän

  • Työkalujen pitkä käyttöikä vähentää vaihto- ja varastointikustannuksia