Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
1/4" räikkäväännin suunnanvaihtolevyllä
1/4" räikkäväännin suunnanvaihtolevyllä - 1
1/4" räikkäväännin suunnanvaihtolevyllä - 2
1/4" räikkäväännin suunnanvaihtolevyllä - 3
1/4" räikkäväännin suunnanvaihtolevyllä - 4
1/4" räikkäväännin suunnanvaihtolevyllä - 5

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

1/4" räikkäväännin suunnanvaihtolevyllä

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Kompakti ja kapea pää

  • Vääntösuunta helposti vaihdettavissa myötäpäivästä vastapäivään

  • Viistetyn neliön ansiosta hylsyjen vaihtaminen on helppoa

  • Räikän varressa on paljon tarttumapintaa

  • 72-hampainen räikkämekanismi, 5°:n kääntökulma

  • Pituus 135 mm

  • Kromattu, kaksikomponenttikahva

  • Standardien DIN 3122 ja ISO 3315 mukainen