Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
1/4" monitoimiräikkä 3 in 1
Voidaan käyttää tavallisena räikkänä, ruuvimeisselinä tai T-kahvana
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Monitoiminen yhdistelmäräikkä kääntyvällä kahvalla
- Kärki: 6,3–1/4 tuuman läpimenevä neliö
- Standardi: DIN 3122, ISO 3315
- Pää: 72 hammasta, 5° kääntökulma, 270° kääntyvä nivel
- Kahva: Kaksikomponenttinen suora kahva tai 90° kääntyvä T-kahva
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!