Käytännöllinen 13-osainen sarja 1 tuuman hylsyavaimia metallilaatikossa
- Tämä sarja sisältää erikoisvarusteet, jotka sopivat erinomaisesti käytettäväksi niin korjaamolla kuin liikkuvassa käytössä
- Tukevassa metallilaatikossa on kahva, klipsilukitus ja kovaa vaahtomuovia oleva sisäke, joka pitää työkalut tiukasti paikoillaan
- Arvokkaat työkalut pysyvät turvallisesti paikoillaan kuljetuksen aikana
- Näet heti, jos työkaluja puuttuu
Hylsyavaimet metriset koot 1 tuuman vääntiöllä
- Lyhyet 12-kulmaiset hylsyavaimet sopivat kaikkiin suosituimpiin ruuviliitoksiin
Vahva, tehokas ruuvaus
- Kahta jäykkää jatkoa voidaan käyttää voiman siirtämiseen suoraan
- Liukukappale ja siihen sopiva liukutanko takaavat tehokkaan ruuvauksen
- Räikkäpää suunnanvaihdolla voidaan kiinnittää pistoliitäntään
- Pienen 5° kääntökulman ansiosta ruuvien kiristäminen ja löysääminen on nopeaa ja vaivatonta
- Suunnanvaihtovivun avulla on helppo vaihtaa vääntösuuntaa myötäpäivään ja vastapäivään kiertämisen välillä
Erittäin korkea laatu takaa pitkän käyttöiän
- Pinnat on kromattu ja kiillotettu
- Pinnoite antaa pysyvän ruostesuojauksen ja takaa keskimääräistä huomattavasti pidemmän käyttöiän
- Työkalujen kestävyys vähentää vaihto- ja varastointikustannuksia
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!