Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Akkukengän ulosvedin, 2-jalkainen, 60 mm:n jänneväli
Akkukengän ulosvedin, 2-jalkainen, 60 mm:n jänneväli - 1
Akkukengän ulosvedin, 2-jalkainen, 60 mm:n jänneväli - 2
Akkukengän ulosvedin, 2-jalkainen, 60 mm:n jänneväli - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Akkukengän ulosvedin, 2-jalkainen, 60 mm:n jänneväli

Akkukenkien ja muiden pienten osien irrottamiseen

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2
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
Helposti hallittava ulosvedin


T-kahva varmistaa helpon ja turvallisen työskentelyn.



Mitä suurempi vetovoima, sitä vahvemmin koukut kiinnittyvät osan ympärille



Muottitaotut koukut



Tarkasti muotoillut koukkujen kärjet