Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
2K-hylsymeisseli, T-kahva, kuusiovääntiö
Asymmetrisellä 2-komponenttikahvalla, joka takaa paremman otepidon ja varmistaa täydellisen voimansiirron.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Optimaalinen ergonomia
- T-kahvan kovera muoto takaa hyvän käyttömukavuuden
- Kaksikomponenttikahva istuu mukavasti käteen ja vähentää käteen kohdistuvaa rasitusta työskentelyn aikana
Oikean kokoinen vääntiö löytyy nopeasti
- Suuret kokosymbolit helpottavat halutun kokoisen vääntiön löytämistä
Nopeutta ja tarkkuutta
- Kevyesti ja nopeasti pyöritettävä kahva kauluksen syvennyksillä, uritetulla pikapyöritysalueella nopeuttaa työskentelyä
- Estää myös sormien lipeämisen
Aina valmiina käyttöön
- T-kahvan voi ripustaa seinäkoukkuun siinä olevan läpireiän avulla
Entistä parempi korroosionkestävyys
- Mattakromattu hylsyvarsi parantaa korroosionkestävyyttä
Monikäyttöinen
- Hylsy on erittäin monikäyttöinen ja soveltuu erityisesti ruuveille, joissa on ulkoinen kuusiovääntiö
![]() | ||
| ① Asymmetrinen 2-komponenttinen kahva parantaa pitoa ja varmistaa täydellisen voimansiirron ② Ergonomisesti optimaalinen kovera muoto ③ Suuret kokosymbolit nopeuttavat halutun kokoisen vääntiön löytämistä ④ Läpireikä seinäkoukkuun ripustamista varten ⑤ Ohut ja nopeasti pyöritettävä kahva kauluksen uritetulla pikapyöritysalueella nopeuttaa työskentelyä ja estää sormien lipeämisen ⑥ Hylsyvarren mattakromaus parantaa korroosionkestävyyttä ⑦ Hylsy sopii erityisesti ruuveille, joissa on ulkoinen kuusiovääntiö | ||
Ruuvien ja muttereiden kiristämiseen, esimerkiksi polkupyörien ja moottoriajoneuvojen korjaus- ja huoltotöissä, moottorin rakentamisessa ja/tai teollisuudessa ja kaupan alalla
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!