Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
2K-kaavin kahva
Kaapimen 2-komponenttinen kahva optimoidulla teränpitimellä 12-20 mm leveille kaavinterille
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Ei terän heilumista
- Teränpidin kapealla sisäpuolisella kiinnityksellä, ohjaimella mahdollistaa äärimmäisen tarkkuuden ilman ärsyttävää terän heilumista
- Sopii myös paksummille terille aina 0,8 mm asti
Kätevä käyttää
- Ergonominen ja luistamaton 2-komponenttikahva on miellyttävä ja vaivaton käyttää
Liimajäämien poistamiseen esimerkiksi ajoneuvojen tuulilasin/ikkunan saumasta
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!