Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
2K-kuusiokoloavain T-kahvalla ja pallopäällä sivuvääntimellä
Asymmetrisellä 2-komponenttikahvalla, joka takaa paremman otepidon ja varmistaa täydellisen voimansiirron.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Optimaalinen ergonomia
- T-kahvan kovera muoto takaa hyvän käyttömukavuuden
- Optimaalinen istuvuus käteen vähentää väsymistä työskennellessä
- Varmistaa, että voit jatkaa työskentelyä pidempään
Oikean kokoinen vääntiö löytyy nopeasti
- Suuret kokosymbolit helpottavat halutun kokoisen vääntiön löytämistä
- Apuna Würthin värikoodijärjestelmän mukaiset värilliset muovirenkaat
Monikäyttöinen
- Lyhyempi sivu sopii ahtaisiin paikkoihin sekä tilanteisiin, joissa tarvitaan vipuvartta
Nopeutta ja tarkkuutta
- Kevyesti ja nopeasti pyöritettävä kahva kauluksen uritetulla pikapyöritysalueella nopeuttaa työskentelyä
- Estää myös sormien lipsumisen
- Black Point -kärki takaa tarkan istuvuuden ruuvin kantaan
- Pallopäällä, käyttökulma 25°
Aina valmiina käyttöön
- T-kahvan voi ripustaa seinäkoukkuun siinä olevan läpireiän avulla
Entistä parempi korroosion kestävyys
- Mattakromattu varsi parantaa korroosionkestävyyttä
Ruuvien ja muttereiden kiristämiseen, esimerkiksi polkupyörien ja moottoriajoneuvojen korjaus- ja huoltotöissä, moottorin rakentamisessa ja/tai teollisuudessa ja kaupan alalla
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!