Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
3/4" kärjenpidin
3/4" kärjenpidin - 1
3/4" kärjenpidin - 2
3/4" kärjenpidin - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

3/4" kärjenpidin

Laadukas voimakärki sovite 3/4" vääntiöllä tarjoaa tehokasta voimansiirtoa. Kärjen vääntiön kiinnitys 16 mm varmistaa tuotteen kestävyyden ja luotettavuuden.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Tämä 3/4" kärjenpidin tarjoaa voimakärjille tehkokkaan kiinnityksen. Kärjen vääntiön kiinnitys 16 mm mahdollistaa helpon ja nopean vaihdon eri työkalujen välillä. Tuote on suunniteltu työkaluksi, koneeseen tai laitteeseen, joka tuo käyttäjälleen turvallisuutta ja käyttömukavuutta jokaisella käyttökerralla.



  • Voimakärki sovite 3/4" vääntiöllä

  • Kärjen vääntiön kiinnitys 16 mm