Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Hylsyavain KM 3/4"
Hylsyavaimet ovat tarkoitettu DIN981 KM-akselimuttereille.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Hylsyavaimilla on helppo kiristää ja irrottaa akselin sekä kiristys- ja vetoholkin lukitusmuttereita. Hylsyavaimet eivät vaadi yhtä paljon työskentelytilaa kuin haka-avaimet ja niitä voidaan käyttää yhdessä räikän ja momenttiavaimien kanssa. Turvallisuussyistä hylsyavaimien kiinnitys tulee lukita varmistinnastalla ja kumirenkaalla. Siksi hylsyavaimissa on reikä varmistinnastaa ja ura kumirengasta varten.
- 3/4" vääntiöllä
- Varmistinnasta ja kumirengas sisältyvät toimitukseen
Toimitusmyynti
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!