Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
3/8” Kuusiokolohylsy
Vahva ja kestävä pitkä kuusikoloavain, jossa on vääntiö 3/8 tuuman neljöllä ja kärki DIN 7422-standardin mukaisesti. Helpottaa työskentelyä ja tarjoaa luotettavan suorituksen kaikissa tilanteissa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Tehokas ja monipuolinen 3/8' hylsyavain, kuusiokolo, pitkä on täydellinen työkalu kaikenlaisiin projekteihin. Pitkä kuusikoloavain takaa helpon käytön ja tarjoaa optimaalisen vääntömomentin. Vääntiössä oleva 3/8 tuuman neliö ja kolo pitokuulalle tekevät työskentelystä vaivatonta ja tehokasta. Kärjessä oleva kuusiokolo sopii täydellisesti erilaisiin ruuveihin ja muttereihin, mikä tekee työskentelystä nopeampaa ja tehokkaampaa. Turvallinen ja kätevä työkalu, joka on välttämätön lisä jokaiseen työkalupakkiin.
- Pitkä kuusikoloavain
- Vääntiö 3/8" neliö, jossa on kolo pitokuulalle
- Kärki: kuusiokoloon, DIN 7422
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!