Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
3/8" hylsysarja 16 osaa
Käytännöllisessä metallilaatikossa liikkuvaan ja korjaamokäyttöön, kestävä rakenne, sisältää ammattilaatuisia ZEBRA®-työkaluja
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kompakti 16 osainen perusvalikoima tukevassa metallilaatikossa
- Tämä käytännöllinen sarja sisältää perustyökaluja, jotka sopivat erinomaisesti käytettäväksi niin korjaamolla kuin liikkuvassa käytössä
- Tukevassa metallilaatikossa on kahva, klipsilukitus ja kovaa vaahtomuovia oleva sisäke, joka pitää työkalut tiukasti paikoillaan
- Arvokkaat työkalut pysyvät turvallisesti paikoillaan kuljetuksen aikana
- Näet heti, jos työkaluja puuttuu
Sopivat hylsyavaimet suosituimmissa ruuvien AV-kokovaihtoehdoissa
- 3/8 tuuman sarjassa on 12 hylsyavainta, joiden avainvälit ovat 8-19 mm
- Tässä koossa vipuvoima on suurempi kuin 1/4 tuuman työkaluissa, mutta muoto on kompaktimpi kuin 1/2 tuuman versioissa
Vahva, tehokas ruuvaus
- Jäykkää jatkoa voidaan käyttää voiman siirtämiseen suoraan
- Suunnanvaihdolla varustetussa räikässä on ergonominen ja kestävä muovikahva, joka tekee työskentelystä miellyttävää ja turvallista
- Pienen 5° kääntökulman ansiosta ruuvien kiristäminen ja löysääminen on nopeaa ja vaivatonta
- Suunnanvaihtolevyn avulla on helppo vaihtaa vääntösuuntaa myötäpäivään ja vastapäivään kiertämisen välillä
Erittäin korkea laatu takaa pitkän käyttöiän
- Pinnat on kromattu ja kiillotettu
- Pinnoite antaa pysyvän ruostesuojauksen ja takaa keskimääräistä huomattavasti pidemmän käyttöiän
- Työkalujen kestävyys vähentää vaihto- ja varastointikustannuksia
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!