Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
3/8" hylsysarja 19 osaa
Perusvalikoima käytännöllisessä metallilaatikossa liikkuvaan ja korjaamokäyttöön, kestävä rakenne, ammattilaatuinen ZEBRA®-työkalu
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Käytännöllinen 19 osainen hylsyavainvalikoima metallilaatikossa
- Tämä sarja on ihanteellinen perusvaruste liikkuvaan ja korjaamokäyttöön
- Tukevassa metallilaatikossa on kahva, klipsilukitus ja kovaa vaahtomuovia oleva sisäke, joka pitää työkalut tiukasti paikoillaan
- Arvokkaat työkalut pysyvät turvallisesti paikoillaan kuljetuksen aikana
- Työkalujen puuttumisen voi havaita yhdellä silmäyksellä
Täydellinen moniin käytännön töihin
- 14 lyhyttä hylsyavainta, avainvälit 6-19 mm
- Labiilijatkolla ja nivelhylsyllä
- Tämä tarkoittaa, että lähes kaikki ruuviliitokset ovat mahdollisia
Vahva, tehokas ruuvaus
- Jäykkiä jatkokappaleita käyttämällä voima siirretään suoraan ja jopa 8° kulmaliikkeet ovat mahdollisia
- Suunnanvaihdolla varustetussa räikässä on ergonominen ja kestävä muovikahva, joka tekee työskentelystä miellyttävää ja turvallista
- Vääntösuunnan vaihto vipua käyttämällä onnistuu helposti yhdellä kädellä
- Pienen 5° kääntökulman ansiosta ruuvien kiristäminen ja löysääminen on nopeaa ja vaivatonta
Erittäin korkea laatu takaa pitkän käyttöiän
- Pinnat on kromattu ja kiillotettu
- Pinnoite antaa pysyvän ruostesuojauksen ja takaa keskimääräistä huomattavasti pidemmän käyttöiän
- Työkalujen pitkä käyttöikä vähentää vaihto- ja varastointikustannuksia
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!