Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
3/8" hylsysarja 19 osaa
Hylsyavaimet, tuumakoot käytännöllisessä metallilaatikossa liikkuvaan ja korjaamokäyttöön, kestävä rakenne, sisältää ammattilaatuisia ZEBRA®-työkaluja
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kattava valikoima metallilaatikossa, 19 osaa
- Tämä valikoima on ihanteellinen täydentävä lisävaruste tuumamittaisia työkaluja liikkuvaan ja korjaamokäyttöön
- Tukevassa metallilaatikossa on kahva, klipsilukitus ja kovaa vaahtomuovia oleva sisäke, joka pitää työkalut tiukasti paikoillaan
- Arvokkaat työkalut pysyvät turvallisesti paikoillaan kuljetuksen aikana
- Voit nähdä yhdellä silmäyksellä, mitkä työkalut puuttuvat
Täydellinen moniin käytännön töihin
- 15 lyhyttä hylsyä kuusioruuveille, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 25/32, 13/16, 7/8 tuumaa
- Nivelhylsyllä ja kahdella jatkolla, 125 mm ja 250 mm
- Tämä tarkoittaa, että lähes kaikki ruuviliitokset ovat mahdollisia
Vahva, tehokas ruuvaus
- Suunnanvaihdolla varustetussa räikässä on ergonominen ja kestävä muovikahva, joka tekee työskentelystä miellyttävää ja turvallista
- Vääntösuunnan vaihto suunnanvaihtolevyä käyttäen onnistuu helposti yhdellä kädellä
- Pienen 5° kääntökulman ansiosta ruuvien kiristäminen ja löysääminen on nopeaa ja vaivatonta
Erittäin korkea laatu takaa pitkän käyttöiän
- Pinnat on kromattu ja kiillotettu
- Pinnoite antaa pysyvän ruostesuojauksen ja takaa keskimääräistä huomattavasti pidemmän käyttöiän
- Työkalujen pitkä käyttöikä vähentää vaihto- ja varastointikustannuksia
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!