Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Nivelräikkä, 3/8", jatkettava
Jatkettavissa enintään 365 mm:n pituiseksi lukitusholkilla lukitsinta käyttäen
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Standardi: DIN 3122, ISO 3315
- Pää: 72 hammasta, kääntökulma 5°
- Malli: kromattu
- Pää: 180° kääntyvä nivel
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!