Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Nivelräikkä, 3/8", jatkettava
Nivelräikkä, 3/8", jatkettava - 1
Nivelräikkä, 3/8", jatkettava - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Nivelräikkä, 3/8", jatkettava

Jatkettavissa enintään 365 mm:n pituiseksi lukitusholkilla lukitsinta käyttäen

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Standardi: DIN 3122, ISO 3315

  • Pää: 72 hammasta, kääntökulma 5°

  • Malli: kromattu

  • Pää: 180° kääntyvä nivel