Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Nivelräikkä, 3/8", kääntyvä pää, jatkettava
Jatkettavissa enintään 373 mm:n pituiseksi lukitusmekanismilla varustetun lukitusholkin avulla
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Standardi: DIN 3122, ISO 3315
Optimaalinen voimansiirto
Teleskooppikahvan voi pidentää enintään 373 mm:n pituiseksi
Miellyttävä työskentely
- Pikavapautus turvalukitsimen ansiosta
- Taipuva, nivelletty, kääntyvä räikkäpää lukitusmekanismilla. 72 hammasta, kääntökulma 5°
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!