Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
3/8" räikkä suunnanvaihdolla Suunnanvaihtolevyllä
3/8" räikkä suunnanvaihdolla Suunnanvaihtolevyllä - 1
3/8" räikkä suunnanvaihdolla Suunnanvaihtolevyllä - 2
3/8" räikkä suunnanvaihdolla Suunnanvaihtolevyllä - 3
3/8" räikkä suunnanvaihdolla Suunnanvaihtolevyllä - 4
3/8" räikkä suunnanvaihdolla Suunnanvaihtolevyllä - 5

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

3/8" räikkä suunnanvaihdolla Suunnanvaihtolevyllä

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Kompakti ja kapea pää

  • Vääntösuunta helposti vaihdettavissa myötäpäivästä vastapäivään

  • Viistetyn neliön ansiosta hylsyjen vaihtaminen on helppoa

  • Räikän varressa on paljon tarttumapintaa

  • 72-hampainen räikkämekanismi, 5°:n kääntökulma

  • Kromattu, kaksikomponenttikahva

  • DIN 3122, ISO 3315

TÜV SÜD -testattu: 10/2008