Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
3/8" ulosvetotappi/ruuvin ulosvedin, pitkä
Ratkaisu pyöristyneille kuusiokolo- ja TX-ruuveille. Yleisimmät koot kompaktissa valikoimassa. Sopii myös moniin vastaaviin vääntiöihin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Tarkasti valmistettu kartiomainen kierreprofiili
3/8 tuuman neliövääntiö, suurin koko 10 mm
Laajenemista rajoittava kaulus
Sopii erinomaisesti syvällä oleviin ruuveihin
Pitkän rakenteen ansiosta
Säästää valtavasti aikaa
Ei tarvetta poisporaukselle tai hitsaukselle
Irrottaa pyöristyneet kuusiokolo- ja TX-ruuvit helposti
Kartiomaisen kierreprofiilin ansiosta
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!