Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
3/8" ulosvetotappi/ruuvin ulosvedin, pitkä

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

3/8" ulosvetotappi/ruuvin ulosvedin, pitkä

Ratkaisu pyöristyneille kuusiokolo- ja TX-ruuveille. Yleisimmät koot kompaktissa valikoimassa. Sopii myös moniin vastaaviin vääntiöihin.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 5
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
Tarkasti valmistettu kartiomainen kierreprofiili



3/8 tuuman neliövääntiö, suurin koko 10 mm



Laajenemista rajoittava kaulus



Sopii erinomaisesti syvällä oleviin ruuveihin


Pitkän rakenteen ansiosta



Säästää valtavasti aikaa


Ei tarvetta poisporaukselle tai hitsaukselle



Irrottaa pyöristyneet kuusiokolo- ja TX-ruuvit helposti


Kartiomaisen kierreprofiilin ansiosta