Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kierrehylsysarja, 3/8" + 1/2" 13 osaa
Ratkaisu pyöristyneille ruuveille ja katkenneille pulteille.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Tarkasti muotoiltu kartiomainen kierreprofiili
Vääntiö 3/8", koko 8–14 mm
Vääntiö 1/2", koko 16–21 mm
Kaikissa hylsyissä on ulkoinen kuusiovääntiö ruuvinväännintä varten
Soveltuu käytettäväksi iskuruuvimeisselillä
Pyöristyneiden ruuvien ja mutterien helppo irrotus
kartiomaisen kierreprofiilin ansiosta
Säästää valtavasti aikaa
nopea irrotus, ei lämmittämistä tai poisporaamista
Soveltuu kierretapeille tai pinnapulteille
ulkoisen kuusiovääntiön ansiosta
Korjaus- ja purkutyöhön hyötyajoneuvokorjaamoissa, lukkopajoissa, metallikorjaamoissa jne.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!