Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
TX-kärkihylsysarja 3/8" 8-osaa, pitkät hylsyt
Moottori- ja koneasennukseen sekä laitehuoltoon - 140 mm pitkät TX kärjet ulottuvat hyvin ahtaisiin paikkoihin
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Pinta: musta, nikkelöity
- Vääntiö: 3/8" neliövääntiö, jossa kolo pitokuulalle
- Kärki: TX
- T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50 ja T55
- Pituus 140 mm
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!