Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
3/8” Pitkät hylsyt listassa

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

3/8” Pitkät hylsyt listassa

Pitkillä hylsyillä nopea ja tarkka kiristys.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

9-osainen sarja pitkiä hylsyjä eri käyttötarkoituksiin. Niillä pääset helpommin käsiksi vaikeisiin kohteisiin ja työskentely on helpompaa ja turvallisempaa. Laadukkaat hylsyt sopivat tarkkaan työhön mm. autokorjaamoilla.



  • 3/8" pitkät hylsyt listassa

  • 9 osaa

  • Koot 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 ja 19 mm