Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
3/8" voimahylsyjatko L=125mm
Tehokas ja kestävä vääntötyökalu akku-, sähkö- ja paineilmakäyttöisille laitteille. Erikoisteräksen ansiosta kestää pitkään kovaakin käyttöä.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
3/8" voimajatko on suunniteltu kaikille sähkö- tai paineilmakäyttöisille vääntötyökaluille ja iskunvääntimille. Valmistettu erikoisteräksestä, joten siinä on korkea murto- ja kulutuskestävyys mikä takaa pitkän käyttöiän. Voimajatkon avulla yletät ahtaampiinkin paikkoihin.
- Kaikille sähkö- tai paineilmakäyttöisille vääntötyökaluille ja iskuvääntimille
- Erikoisteräs takaa korkean murto- ja kulutuskestävyyden
- Pitkä käyttöikä
- Pituus 125 mm
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!