Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kuusiokolo avainsarja kahvassa mm
Ainutlaatuinen Protanium-teräksinen avainsetti, joissa on 20% vahvempi ProGuard-pinnoite. Valitse helposti oikea avain kahvasta ja hyödy viistetyistä avaimen reunoista, jotka liukuvat vaivatta ruuvinkantaan.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Bondhus 6-koloavainsarja kahvassa tarjoaa huippuluokan suorituskyvyn ja kestävyyden työkaluillesi. Protanium-teräs materiaali ja ProGuard-pinnoite tekevät avaimista 20% vahvempia ja kestävämpiä. Kahvassa oleva helppo valintamekanismi mahdollistaa oikean avaimen valinnan vaivattomasti, ja viistetyt avainten reunat takaavat helpon ruuvinkannan liukumisen. Bondhus-avainsarja on täydellinen valinta niin ammattilaisille kuin harrastajillekin, jotka arvostavat käyttömukavuutta ja turvallisuutta työskennellessään erilaisten työkalujen, koneiden ja laitteiden parissa.
- Protanium-teräs materiaali, 20% vahvempi ProGuard- pinnoite avaimissa
- Helppo valita oikea avain kahvasta
- Viistetyt avainten reunat liukuvat helposti ruuvinkantaan
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!