Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kuusiokolo avainsarja kahvassa 5/64” - 1/4”
Kestävä ja tehokas ProGuard-pinnoitettu avain, joka on valmistettu vahvemmasta Protanium-teräksestä. Viistetyt reunat takaavat helpon liukumisen lukkoon ja tarkat tuumamittatoleranssit varmistavat täydellisen sopivuuden.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Tuumamitoitettu kuusiokoloavainsarja kahvassa tarjoaa kestävyyttä. 20 % perinteistä terästä vahvempi Protanium-teräs ja ProGuard -pinnoite varmistavat pitkäikäisen käytön. Viistetyt avainten reunat liukuvat helposti kantaan ja tarkat mittatoleranssit takaavat tarkan työskentelyn.
- Tuumakokoiset
- Protanium-teräs, 20% vahvempi kuin perinteinen
- ProGuard -pinnoite
- Viistetyt avainten reunat liukuvat helposti kantaan
- Tarkat mittatoleranssit
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!