Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Pallopää-kuusiokolo avainsarja kahvassa 5 - 10 mm
Kestävä ja luotettava avainsarja Protanium-teräksestä ProGuard -pinnoitteella. Viistetyt avaimen reunat liukuvat helposti kantaan ja tarkat mittatoleranssit takaavat täydellisen istuvuuden.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
6-koloavainsarja on valmistettu Protanium-teräksestä, joka on 20% vahvempaa kuin perinteinen teräs. Avaimissa on lisäksi ProGuard -pinnoite. Avainten viistetyt reunat liukuvat helposti kantaan ja tarkat mittatoleranssit varmistavat täsmällisen käytön.
- Protanium-teräs, 20% vahvempi kuin perinteinen
- ProGuard -pinnoite
- Viistetyt avainten reunat liukuvat helposti kantaan
- Tarkat mittatoleranssit
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!