Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Pallopääkuusiokolo avainsarja mm
Protanium-teräksiset avaimet, joissa on ProGuard pinnoite. Viistetyt reunat helpottavat avainten liukumista kantaan ja takaavat täydellisen istuvuuden. Tarkat mittatoleranssit.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Tämä 6-koloavainsarja, pallopääavaimilla on valmistettu Protanium-teräksestä, joka on 20% vahvempi kuin perinteinen teräs. Tuotteessa on myös ProGuard-pinnoite, joka tuo lisäsuojaa avaimille ja parantaa niiden kestävyyttä. Avainten viistetyt reunat helpottavat niiden liukumista kantaan. Tarkat mittatoleranssit varmistavta tarkan ja luotettavan käytön.
- Protanium-teräs, 20% vahvempi kuin perinteinen
- ProGuard -pinnoite
- Viistetyt avainten reunat liukuvat helposti kantaan
- Tarkat mittatoleranssit
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!