Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Pallopääkuusiokolo avainsarja mm

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Pallopääkuusiokolo avainsarja mm

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2
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
  • Protanium-teräs, 20% vahvempi

  • ProGuard pinnoite

  • Viistetyt avainten reunat liukuvat helposti kantaan.

  • Tarkat mittatoleranssit.


  • 5753 100 60, 1.5 - 5 mm;

  • 5753 100 80 1,5 - 10 mm