Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Pallopää-kuusiokoloavainsarja L-malli mm + kuusiokoloavainsarja kahvassa mm
Laadukkaat ja kestävät avaimet Protanium-teräksestä ProGuard -pinnoitteella. Viistetyt reunat helpottavat avaimen liukumista lukkoon, tarkat mittatoleranssit varmistavat täydellisen sopivuuden.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
6-koloavainsarja on valmistettu Protanium-teräksestä, joka on 20% vahvempaa kuin tavallinen teräs ja pinnoitettu kestävällä ProGuard-pinnoitteella. Avainten viistetyt reunat liukuvat helposti kantaan ja tarkat mittatoleranssit takaavat täydellisen sopivuuden.
- Protanium-teräs, 20% vahvempi kuin perinteinen
- ProGuard -pinnoite
- Viistetyt avainten reunat liukuvat helposti kantaan.
- Tarkat mittatoleranssit.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!