Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Pallopää-kuusiokoloavainsarja L-malli mm + kuusiokoloavainsarja kahvassa mm
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Pallopää-kuusiokoloavainsarja L-malli 1,5 - 10 mm (5753 100 80)
- Kuusiokoloavainsarja kahvassa 2,0 - 8,0 mm (5753 125 87)
- Protanium-teräs, 20% vahvempi
- ProGuard pinnoite
- Viistetyt avainten reunat liukuvat helposti kantaan.
- Tarkat mittatoleranssit
- Patentoidusta kahvasta on helppo valita oikea avain
- Kahvassa combosit-rakenne, 40% vahvempi
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!